DIN 186 similar A2 stainless steel plain
DIN 186 similar A2 stainless steel plain
Ürün no. 027210825
EAN 4068362089725
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk (l1) | 30 mm |
Kafa çapı | 18 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 5 mm |
Kafa genişliği (n1) | 8 mm |
Kafa uzunluğu (m1) | 18 mm |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Özellik sınıfı | 70 |
Yüzey | Düz |