DIN 188 galvanizli çelik 8.8

DIN 188 galvanizli çelik 8.8

Ürün no. 02777830

EAN 4046777636260

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
DIN 188 galvanizli çelik 8.8

Ürün no. 02777830

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M8

Uzunluk (l1)

30 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

5,5 mm

Kafa genişliği (n1)

8 mm

Kafa uzunluğu (m1)

18 mm

Standartlar

DIN 188

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

8,8

Yüzey

Çinko kaplamalı

Vida başı tipi

T-head type 1

Diş tipi

Metrik diş

Diş formu

Standart metrik diş

Diş tasarımı

Kısmi diş

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler