DIN 417 çelik, 14H

DIN 417 çelik, 14H

Ürün no. 0253000408

EAN 4045727430637

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
DIN 417 çelik, 14H

Ürün no. 0253000408

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M4

Uzunluk (l1)

8 mm

Zıvana çapı (d2)

2,5 mm

Zıvana uzunluğu (l2)

2 mm

Yuva genişliği (n1)

0,6 mm

Standartlar

DIN 417

Malzeme

Çelik

Sertlik kategorisi

14H

Yüzey

Düz

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Başsız

Tahrik tipi

Yuva

Vida iç yolu

Yuva

Diş tipi

Metrik diş

Hatve

0,7 mm

Diş formu

Standart metrik diş

Diş tasarımı

Tam diş

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler