DIN 444 paslanmaz çelik A2, tam diş, lB form

DIN 444 paslanmaz çelik A2, tam diş, lB form

Ürün no. 0058912100

EAN 4046777669572

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
DIN 444 paslanmaz çelik A2, tam diş, lB form

Ürün no. 0058912100

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M12

Uzunluk (l2)

100 mm

Halka dış çapı (d2)

25 mm

Halka iç çapı (d3)

12 mm

Halka dayanımı (s1)

14 mm

Nominal çap

12 mm

Standartlar

DIN 444

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Özellik sınıfı

50

Yüzey

Düz

Vida başı tipi

Halkalı

Şekil

LB

Diş tipi

Metrik diş

Diş formu

Standart metrik diş

Diş tasarımı

Tam diş

Ürün sınıfı

B

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler