DIN 471 A galvanizli

DIN 471 A galvanizli

Ürün no. 043816 3

EAN 4038898301349

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
DIN 471 A galvanizli

Ürün no. 043816 3

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 2000 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Standard design, zinc-plated steel, blue passivated (A3K), for shafts, standard design
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Miller için uygun

16 mm

Oluk çapı için uygun

15,2 mm

İç çap (d1)

14,7 mm

Halka genişliği (a1)

3,7 mm

Genişlik (b1)

2,2 mm

Kalınlık (s1)

1 mm

Standartlar

DIN 471

Tasarım

Standart tasarım

Malzeme

Yay çeliği

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler