DIN 471 yay çeliği fosfatlı kuvvetli tip A formu
DIN 471 yay çeliği fosfatlı kuvvetli tip A formu
SEGMAN-MİL-DIN471-AS-42X2,5
Ürün no. 043842 25
EAN 4024835318761
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Miller için uygun | 42 mm |
Oluk çapı için uygun | 39,5 mm |
İç çap (d1) | 38,5 mm |
Halka genişliği (a1) | 7,2 mm |
Genişlik (b1) | 4,5 mm |
Kalınlık (s1) | 2,5 mm |
Standartlar | DIN 471 |
Tasarım | Kuvvetli tip tasarım |
Malzeme | Yay çeliği |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |