DIN 472 JS yay çeliği

DIN 472 JS yay çeliği

Ürün no. 043962 3

EAN 4024835318358

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
DIN 472 JS yay çeliği

Ürün no. 043962 3

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Delikler için uygun

62 mm

Oluk çapı için uygun

65 mm

Dış çap (d1)

66,2 mm

Halka genişliği (a1)

8,6 mm

Genişlik (b1)

5,5 mm

Kalınlık (s1)

3 mm

Standartlar

DIN 472

Malzeme

Yay çeliği

Yüzey

Fosfatlı

Tasarım

Kuvvetli tip tasarım

Şekil

JS

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler