DIN 546 çelik, düz
DIN 546 çelik, düz
Ürün no. 03370115
EAN 4024835938860
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (D) | M5 |
Dış çap (d2) | 9 mm |
Yükseklik (m1) | 4,2 mm |
Yuva genişliği (n1) | 2 mm |
Yuva yüksekliği (tmin) | 1,5 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Düz |
DIN | 546 |
Vida iç yolu | Yuva |
Nominal çap | 5 mm |