DIN 553, paslanmaz çelik, A4, düz

DIN 553, paslanmaz çelik, A4, düz

Ürün no. 022194 8

EAN 4050642644212

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
DIN 553, paslanmaz çelik, A4, düz

Ürün no. 022194 8

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 200 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M4

Uzunluk (l1)

8 mm

Uç çapı (d2)

0,4 mm

Standartlar

DIN 553

Malzeme

Paslanmaz çelik A4

Yüzey

Düz

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Başsız

Tahrik tipi

Yuva

Vida iç yolu

Yuva

Diş tipi

Metrik diş

Hatve

0,7 mm

Diş formu

Standart metrik diş

Diş tasarımı

Tam diş

Uç şekli

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler