DIN 5685 çelik, sıcak daldırmalı
DIN 5685 çelik, sıcak daldırmalı
Ürün no. 0862230
EAN 4011231793438
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Kalınlık (d1) | 4 mm |
Dış genişlik (b1) | 15,2 mm |
İç genişlik (b2) | 7,2 mm |
Bağlantı uzunluğu (iç) (t1) | 32 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Galvanizli sıcak daldırma |
DIN | 5685 |
İzin verilen yük | 0,8 kN |
Uzunluk | 30 m |
RoHS uyumlu | Evet |