DIN 603 çelik 8.8. çinko nikel gümüş

DIN 603 çelik 8.8. çinko nikel gümüş

Ürün no. 00764620

EAN 4052713293558

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
DIN 603 çelik 8.8. çinko nikel gümüş

Ürün no. 00764620

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 200 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M6

Uzunluk (l1)

20 mm

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

8,8

Yüzey

Çinko nikel gümüş

Kafa çapı (dk)

16,55 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

3,88 mm

Kare genişliği (V)

6,48 mm

Kare yüksekliği (f)

4,6 mm

Standartlar

DIN 603

RoHS uyumlu

Evet

Korozyon koruma süresi

600 h

Vida başı tipi

Yuvarlak başlı dört köşe boyunlu

Kafa ayrıntıları

Dört köşe boyunlu

Diş tipi

Metrik diş

Hatve

1 mm

Diş formu

Standart metrik diş

Diş tasarımı

Kısmi diş

Ürün sınıfı

C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler