DIN 603 çelik 8.8 sarı galvanizli

DIN 603 çelik 8.8 sarı galvanizli

Ürün no. 435606 50

EAN 4052712428371

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
DIN 603 çelik 8.8 sarı galvanizli

Ürün no. 435606 50

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 200 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M6

Uzunluk (l1)

50 mm

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

8,8

Yüzey

Çinko kaplamalı sarı

Kafa çapı (dk)

16,55 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

3,88 mm

Kare genişliği (V)

6,48 mm

Kare yüksekliği (f)

4,6 mm

Standartlar

DIN 603

RoHS uyumlu

Hayır

Vida başı tipi

Yuvarlak başlı dört köşe boyunlu

Kafa ayrıntıları

Dört köşe boyunlu

Diş tipi

Metrik diş

Hatve

1 mm

Diş formu

Standart metrik diş

Diş uzunluğu (metrik diş) (b)

18 mm

Ürün sınıfı

C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler