DIN 603 galvanizli çelik 10.9
DIN 603 galvanizli çelik 10.9
Ürün no. 00760820
EAN 4046777699197
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M8 |
Uzunluk (l1) | 20 mm |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 10,9 |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Kafa çapı (dk) | 20,65 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 4,88 mm |
Kare genişliği (V) | 8,58 mm |
Kare yüksekliği (f) | 5,6 mm |
Standartlar | DIN 603 |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Yuvarlak başlı dört köşe boyunlu |
Kafa ayrıntıları | Dört köşe boyunlu |
Diş tipi | Metrik diş |
Hatve | 1,25 mm |
Diş formu | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Kısmi diş |
Diş uzunluğu (metrik diş) (b) | 14,4 mm |
Ürün sınıfı | C |