DIN 603 similaire acier 4.8 zingué avec fente

DIN 603 similaire acier 4.8 zingué avec fente

Art. N° 022306 12
EAN 4045989240197

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Galvanised, blue passivated (A2K)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M6

Longueur (l1)

12 mm

Matière

Acier

Finition

Zingué

Forme de tête

Tête ronde plate

Type de filetage

Filetage métrique

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Ecrou à embase crantée Acier de résistance 8, zingué (A2K)

ECR-EMB-CRANT-SEL6923-8-CLÉ10-(A2K)-M6