DIN 6796, düz, A2 paslanmız çelik

DIN 6796, düz, A2 paslanmız çelik
PUL-ÇANAK-DIN6796-A2-D10,5

Ürün no. 04310010

EAN 4047376366039

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
DIN 6796, düz, A2 paslanmız çelik

Ürün no. 04310010

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 200 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Vida dişi için uygun

M10

İç çap (d1)

10,5 mm

Dış çap (d2)

23 mm

Yükseklik (h1)

3,2 mm

Kalınlık (s1)

2,5 mm

Standartlar

DIN 6796

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Yüzey

Düz

RoHS uyumlu

Evet

Şunun için uygun:

Screw connections of property class 70 and 80

Kilitleme fonksiyonu

Cıvata sabitleyici

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler