DIN 6796, düz, A2 paslanmız çelik
PUL-ÇANAK-DIN6796-A2-D6,4
Ürün no. 0431006
EAN 4048539652914
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Vida dişi için uygun | M6 |
İç çap (d1) | 6,4 mm |
Dış çap (d2) | 14 mm |
Yükseklik (h1) | 2 mm |
Kalınlık (s1) | 1,5 mm |
Standartlar | DIN 6796 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Şunun için uygun: | Screw connections of property class 70 and 80 |
Kilitleme fonksiyonu | Cıvata sabitleyici |