DIN 6796 düz yay çeliği
DISK-TENS-DIN6796-D4,3
Ürün no. 041334
EAN 4024835723749
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Vida dişi için uygun | M4 |
İç çap (d1) | 4,3 mm |
Dış çap (d2) | 9 mm |
Yükseklik (h1) | 1,3 mm |
Kalınlık (s1) | 1 mm |
Standartlar | DIN 6796 |
Malzeme | Yay çeliği |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Şunun için uygun: | Vida bağlantıları, özellik sınıfı 8.8 ve 10.9 |
Kilitleme fonksiyonu | Cıvata sabitleyici |