DIN 6797 çelik, JZ

DIN 6797 çelik, JZ

Ürün no. 042408

EAN 4024835384087

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
DIN 6797 çelik, JZ

Ürün no. 042408

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1000 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Standartlar

DIN 6797

Malzeme

Çelik

Yüzey

Düz

RoHS uyumlu

Evet

Şekil

Tip J

Tasarım

İçten tırtıklı

Vida dişi için uygun

M8

İç çap (d1)

8,4 mm

Dış çap (d2)

15 mm

Yükseklik (h1)

1,6 mm

Kalınlık

0,8 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler