DIN 6797 çelik,AZ
DIN 6797 çelik,AZ
PUL-DİŞLİ PUL-DIN6797-A-D5,3
Ürün no. 042305
EAN 4049557456492
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Vida dişi için uygun | M5 |
İç çap (d1) | 5,3 mm |
Dış çap (d2) | 10 mm |
Yükseklik (h1) | 1,2 mm |
Kalınlık | 0,6 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Şekil | Tip A |
Tasarım | Dıştan tırtıklı |
DIN | 6797 |