DIN 6923 çelik, 8 galvanizli
NUT-HEX-FLG-DIN6923-8-WS5,5-(A2K)-M3
Ürün no. 037900003
EAN 4047376431522
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (D) | M3 |
Yükseklik (h1) | 3 mm |
Flanş çapı (dc) | 8 mm |
Harici sürücü (s1) | WS5,5 |
Standartlar | DIN 6923 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 8 |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Tasarım | Flanşlı |
RoHS uyumlu | Evet |