DIN 6923 galvanizli çelik 8, kalın pasiv. filmi
NUT-SER-SIDIN6923-8-WS18-(VZD)-M12
Ürün no. 4537502012
EAN 4059609387605
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (D) | M12 |
Yükseklik (h1) | 12 mm |
Flanş çapı (dc) | 26 mm |
Harici sürücü (s1) | WS18 |
Standartlar | DIN 6923 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 8 |
Yüzey | Çinko kaplamalı kalın pasifleştirilmiş |
Tasarım | Flanşlı |
Kilitleme cihazı çalışma ilkesi | Kilitleme dişleri |
Kilitleme fonksiyonu | Gevşeme önleyici cihaz, kilitleme |
Vida başı tipi | Flanşlı altıköşe |
Hatve | 1,75 mm |
RoHS uyumlu | Evet |