DIN 6923 galvanizli çelik 8, kalın pasiv. filmi

NUT-SER-SIDIN6923-8-WS5,5-(VZD)-M3

Ürün no. 4537502003

EAN 4059609387636

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
DIN 6923 galvanizli çelik 8, kalın pasiv. filmi

Ürün no. 4537502003

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1000 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (D)

M3

Yükseklik (h1)

4 mm

Flanş çapı (dc)

8 mm

Harici sürücü (s1)

WS5,5

Standartlar

DIN 6923

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

8

Yüzey

Çinko kaplamalı kalın pasifleştirilmiş

Tasarım

Flanşlı

Kilitleme cihazı çalışma ilkesi

Kilitleme dişleri

Kilitleme fonksiyonu

Gevşeme önleyici cihaz, kilitleme

Vida başı tipi

Flanşlı altıköşe

Hatve

0,5 mm

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler