DIN 6924 galvanizli çelik 8
NUT-SLOK-DIN6924-8-WS5,5-(A2K)-M3
Ürün no. 03719843
EAN 4045727087008
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (D) | M3 |
Yükseklik (h1) | 4,5 mm |
Harici sürücü (s1) | WS5,5 |
Standartlar | DIN 6924 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 8 |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
Kilitleme cihazı çalışma ilkesi | Poliamit halka sıkıştırma parçası |
Kilitleme fonksiyonu | Gevşemeye karşı kelepçeyle kilitleme |