DIN 705 düz çelik, B formu

DIN 705 düz çelik, B formu

Ürün no. 04257020

EAN 4048539322596

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
DIN 705 düz çelik, B formu

Ürün no. 04257020

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap (d1)

20 mm

Dış çap (d2)

32 mm

Genişlik (b1)

14 mm

Diş tipi x setskur çapı

M 6 mm

Standartlar

DIN 705

Şekil

B

Malzeme

Çelik

Yüzey

Düz

Setskur sayısı

1 ADET

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler