DIN 705 m. ISO 4027 plain steel, shape A

DIN 705 m. ISO 4027 plain steel, shape A

Ürün no. 04257100

EAN 4045727257654

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
DIN 705 m. ISO 4027 plain steel, shape A

Ürün no. 04257100

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 5 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap (d1)

100 mm

Dış çap (d2)

140 mm

Genişlik (b1)

25 mm

Diş tipi x setskur çapı

M 12 mm

Standartlar

DIN 705

Şekil

A

Malzeme

Çelik

Yüzey

Düz

Setskur sayısı

2 ADET

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler