DIN 71412 galvanizli çelik, 45 derece, B formu
DIN 71412 galvanizli çelik, 45 derece, B formu
YAĞ.NİPL-DIN71412-B-H2-(A3F)-S9-45°-M6X1
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Şekil | B, H2 |
Diş tipi x nominal çap x hatve (d1) | M6 x 1 |
Nominal çap (d1) | 6 mm |
Uzunluk (l1) | 20 mm |
Diş uzunluğu (metrik diş) (lg) | 5,5 mm |
Lamalar boyunca genişlik (s1) | 9 mm |
Standartlar | DIN 71412 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Diş tipi | Metrik diş |
RoHS uyumlu | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!