DIN 71412 galvanizli çelik, 45 derece, B formu

DIN 71412 galvanizli çelik, 45 derece, B formu
YAĞ.NİPL-DIN71412-B-H2-(A3F)-S9-45°-M8X1

Ürün no. 098651
EAN 4011231917858
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
Şekil

B, H2
Kare kesitli

Diş tipi x nominal çap x hatve (d1)

M8 x 1

Nominal çap (d1)

8 mm

Uzunluk (l1)

20 mm

Diş uzunluğu (metrik diş) (lg)

5,5 mm

Lamalar boyunca genişlik (s1)

9 mm

Standartlar

DIN 71412

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Diş tipi

Metrik diş

RoHS uyumlu

Evet

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Altıköşe şapkalı somun, yüksek tip

ŞAPKALI-SOMUN-DIN1587-(A2K)-A-SW7-M4

DIN 1587, çelik 6, galvanize, mavi pasifize (A2K)
x 100 ad.