DIN 71412 galvanizli çelik, 45 derece, B formu

DIN 71412 galvanizli çelik, 45 derece, B formu
YĞ.NPL-DIN71412-B-H2-(A3F)-S11-45°-M10X1

Ürün no. 098652
EAN 4011231917919
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
Şekil

B, H2
Kare kesitli

Diş tipi x nominal çap x hatve (d1)

M10 x 1

Nominal çap (d1)

10 mm

Uzunluk (l1)

20 mm

Diş uzunluğu (metrik diş) (lg)

5,5 mm

Lamalar boyunca genişlik (s1)

11 mm

Standartlar

DIN 71412

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Diş tipi

Metrik diş

RoHS uyumlu

Evet

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Altıköşe şapkalı somun, yüksek tip

ŞAPKALI-SOMUN-DIN1587-(A2K)-A-SW7-M4

DIN 1587, çelik 6, galvanize, mavi pasifize (A2K)
x 100 ad.