DIN 71412 galvanizli çelik 45 derece B formu inç
DIN 71412 galvanizli çelik 45 derece B formu inç
YĞ.NPL-DIN71412-B-H2-(A3F)-S11-AKB-R1/8'
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Şekil | B, H2, Altıköşe |
Nominal çap (d1) | 1/8 in |
Uzunluk (l1) | 25 mm |
Lamalar boyunca genişlik (s1) | 11 mm |
Standartlar | DIN 71412 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Diş tipi | Konik dış boru dişi, Whitworth |
RoHS uyumlu | Evet |