DIN 7349 çelik 100 HV, çinko-nikel
DIN 7349 çelik 100 HV, çinko-nikel
Ürün no. 049756030
EAN 4059608506908
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Vida dişi için uygun | M30 |
İç çap (d1) | 31 mm |
Dış çap (d2) | 68 mm |
Kalınlık (h1) | 10 mm |
Standartlar | DIN 7349 |
Malzeme | Çelik |
Vickers sertliği, HV | 100 HV |
Yüzey | Çinko nikel gümüş |
RoHS uyumlu | Evet |