DIN 7349 steel 100 HV, zinc-nickel

DIN 7349 steel 100 HV, zinc-nickel
ROND-DIN7349-100HV-(ZNSH)-D31,0

Cod. art. 049756030

EAN 4059608506908

Effettua il login per visualizzare i prezzi
DIN 7349 steel 100 HV, zinc-nickel

Cod. art. 049756030

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 25 pz.
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
Per filettatura vite

M30

Diametro interno (d1)

31 mm

Diametro esterno (d2)

68 mm

Spessore (h1)

10 mm

Normative

DIN 7349

Materiale

Acciaio

Durezza Vickers, HV

100 HV

Superficie

Zinco-nichel, argento

Conformità alla normativa RoHS