DIN 7500-1 galv. TX, PE şekilli
DIN 7500-1 galv. TX, PE şekilli
VD-DİŞ A-MB-DIN7500-PE-TX30-(A2K)-M6X16
Ürün no. 401616 16
EAN 4047376472655
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M6 |
Uzunluk (l1) | 16 mm |
Kafa çapı (dk) | 12 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 4,6 mm |
Vida başı tipi | Mercimek başlı |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Diş tipi | Metrik diş |
Vida iç yolu | TX30 |
Standartlar | DIN 7500 |
RoHS uyumlu | Evet |