DIN 7604 düz çelik, C formu

DIN 7604 düz çelik, C formu

Ürün no. 0240008103

EAN 4046778706948

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
DIN 7604 düz çelik, C formu

Ürün no. 0240008103

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap x hatve (d1)

M8 x 1

Uzunluk (l1)

12,5 mm

Kafa çapı (dc)

12 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

4 mm

Standartlar

DIN 7604

Malzeme

Çelik

Yüzey

Düz

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Altıköşe

Tahrik tipi

Dış altıköşe

Harici sürücü (s1)

WS12

Diş tipi

Metrik diş

Hatve

1 mm

Diş formu

İnce vida dişli

Diş tasarımı

Kısmi diş

Diş uzunluğu (metrik diş)

8 mm

Tasarım

Koni içinde uzun vidalı

Ürün sınıfı

B

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler