DIN 7978 düz sertleştirilmemiş çelik
DIN 7978 düz sertleştirilmemiş çelik
Ürün no. 024714 80
EAN 4046778024776
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d1) | 14 mm |
Uzunluk (l1) | 80 mm |
Bağlantı dişi (D) | M8 |
Diş uzunluğu (metrik diş) (t1) | 12 mm |
Delik derinliği (t2) | 20 mm |
Standartlar | DIN 7978 |
Şekil | A |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Düz |
Tasarım | Toprak, Sertleştirilmemiş |
RoHS uyumlu | Evet |