DIN 7980 A4 paslanmaz çelik
DIN 7980 A4 paslanmaz çelik
Ürün no. 044590202
EAN 4038898236702
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Vida dişi için uygun | M20 |
İç çap (d1) | 20,2 mm |
Dış çap (d2) | 30,6 mm |
Yükseklik (h1) | 10,6 mm |
Kalınlık (s1) | 4,5 mm |
Malzeme | Paslanmaz çelik A4 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Standartlar | DIN 7980 |