DIN 7981 em. vidası, pasl. çk., A2 merc. başlı, TX

DIN 7981 em. vidası, pasl. çk., A2 merc. başlı, TX

Ürün no. 0284024225

EAN 4038898684206

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
DIN 7981 em. vidası, pasl. çk., A2 merc. başlı, TX

Ürün no. 0284024225

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1000 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Round head, self-tapping screw thread similar to DIN 7981, A2-70 stainless steel.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Özellik sınıfı

70

Yüzey

Düz

Şekil

C

Nominal çap (d1)

4,2 mm

Uzunluk (l1)

25 mm

Kafa çapı (dk)

9,1 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

3,8 mm

Vida iç yolu

TX15+P

Vida başı tipi

Mercimek başlı

Performans beyanı (EU-CPR)

Hayır

Standartlar

CS

Diş tipi

Diş açan vida mastarı

Diş tasarımı

Tam diş

Uç şekli

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler