DIN 7982, galv. TX, F form

DIN 7982, galv. TX, F form

Ürün no. 0116505513

EAN 4038898565321

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
DIN 7982, galv. TX, F form

Ürün no. 0116505513

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1000 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Nominal çap (d1)

5,5 mm

Uzunluk (l1)

13 mm

Kafa çapı (dk)

10,8 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

3,4 mm

Vida iç yolu

TX25

Tahrik tipi

İç TX

Vida başı tipi

Havşa başlı 80 derece

Diş tipi

Diş açan vida mastarı

Diş tasarımı

Tam diş

Performans beyanı (EU-CPR)

Hayır

Uç şekli

F

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler