DIN 7983, galv. PH, C form

SCR-RSDCS-DIN7983-C-H2-(A2K)-3,5X16

Ürün no. 011735 16

EAN 4011231180627

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
DIN 7983, galv. PH, C form

Ürün no. 011735 16

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1000 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Standartlar

DIN 7983

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Şekil

C

Vida başı tipi

Mercimek havşa başlı

Tahrik tipi

H

Vida iç yolu

H2

Nominal çap (d1)

3,5 mm

Kafa çapı (dk)

6,8 mm

Uzunluk (l1)

16 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

2,1 mm

Diş tipi

Diş açan vida mastarı

Diş tasarımı

Tam diş

RoHS uyumlu

Evet

Performans beyanı (EU-CPR)

Hayır

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler