DIN 7983, galv. PH, C form

SCR-RSDCS-DIN7983-C-H2-(A2K)-4,8X19

Ürün no. 011748 19

EAN 4024835998208

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
DIN 7983, galv. PH, C form

Ürün no. 011748 19

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Standartlar

DIN 7983

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Şekil

C

Vida başı tipi

Mercimek havşa başlı

Tahrik tipi

H

Vida iç yolu

H2

Nominal çap (d1)

4,8 mm

Kafa çapı (dk)

9,5 mm

Uzunluk (l1)

19 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

3 mm

Diş tipi

Diş açan vida mastarı

Diş tasarımı

Tam diş

RoHS uyumlu

Evet

Performans beyanı (EU-CPR)

Hayır

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler