DIN 7983, galv. PH, C form
SCR-RSDCS-DIN7983-C-H2-(A2K)-4,8X22
Ürün no. 011748 22
EAN 4011231181778
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Standartlar | DIN 7983 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Şekil | C |
Vida başı tipi | Mercimek havşa başlı |
Tahrik tipi | H |
Vida iç yolu | H2 |
Nominal çap (d1) | 4,8 mm |
Kafa çapı (dk) | 9,5 mm |
Uzunluk (l1) | 22 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 3 mm |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Diş tasarımı | Tam diş |
RoHS uyumlu | Evet |
Performans beyanı (EU-CPR) | Hayır |