DIN 7983, galv. PH, C form

DIN 7983, galv. PH, C form
YMHB.SAC VİDASI DIN7983-PH2(A2K)4,2X19

Ürün no. 011742 19

EAN 4011231181310

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
DIN 7983, galv. PH, C form

Ürün no. 011742 19
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
Standartlar

DIN 7983

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Şekil

C

Vida başı tipi

Mercimek havşa başlı

Tahrik tipi

H

Vida iç yolu

H2

Nominal çap (d1)

4,2 mm

Kafa çapı (dk)

8,1 mm

Uzunluk (l1)

19 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

2,5 mm

Diş tipi

Diş açan vida mastarı

Diş tasarımı

Tam diş

RoHS uyumlu

Evet

Performans beyanı (EU-CPR)

Hayır

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler