DIN 7985/0965 Çelik 4.8 glv. fl. baş./SK H Sysko

DIN 7985/0965 Çelik 4.8 glv. fl. baş./SK H Sysko
CIVATA-SYSKO-DIN965/7985-ST-A2K-1625TLG

Ürün no. 5964004600

EAN 4058794216813

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
DIN 7985/0965 Çelik 4.8 glv. fl. baş./SK H Sysko

Ürün no. 5964004600
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
1625 pieces in system case 4.4.1. Pan head screws, DIN 7985 / countersunk head screws DIN 965, H cross recess, strength class 4.8, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Standartlar

DIN 965, DIN 7985

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

4,8

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

1625 ADET

Ürün ağırlığı (parça başına)

6212,000 g

DIN 7985/0965 Çelik 4.8 glv. fl. baş./SK H Sysko dahil:
100 x
Yıldız silindir başlı cıvata PH

YSB.T.DİŞ.CIV.DIN7985-4.8-PH2(A2K)M4X10

Açıklama:
10 mm x M4
DIN 7985, çelik 4.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 100 x
100 x
Yıldız silindir başlı cıvata PH

YMB.T.DİŞ.CIV.DIN7985-4.8-PH2(A2K)M4X16

Açıklama:
16 mm x M4
DIN 7985, çelik 4.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 100 x
100 x
Yıldız silindir başlı cıvata PH

YSB.T.DİŞ.CIV.DIN7985-4.8-PH2(A2K)M4X20

Açıklama:
20 mm x M4
DIN 7985, çelik 4.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 100 x
100 x
Yıldız silindir başlı cıvata PH

YSB.T.DİŞ.CIV.DIN7985-4.8-PH2(A2K)M5X10

Açıklama:
10 mm x M5
DIN 7985, çelik 4.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 100 x
100 x
Yıldız silindir başlı cıvata PH

YSB.T.DİŞ.CIV.DIN7985-4.8-PH2(A2K)M5X16

Açıklama:
16 mm x M5
DIN 7985, çelik 4.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 100 x
75 x
Yıldız silindir başlı cıvata PH

YMB.T.DİŞ.CIV.DIN7985-4.8-PH2(A2K)M5X20

Açıklama:
20 mm x M5
DIN 7985, çelik 4.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 75 x
75 x
Yıldız silindir başlı cıvata PH

YSB.T.DİŞ.CIV.DIN7985-4.8-PH3(A2K)M6X10

Açıklama:
10 mm x M6
DIN 7985, çelik 4.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 75 x
50 x
Yıldız silindir başlı cıvata PH

YSB.T.DİŞ.CIV.DIN7985-4.8-PH3(A2K)M6X16

Açıklama:
16 mm x M6
DIN 7985, çelik 4.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 50 x
50 x
Yıldız silindir başlı cıvata PH

YSB.T.DİŞ.CIV.DIN7985-4.8-PH3(A2K)M6X20

Açıklama:
20 mm x M6
DIN 7985, çelik 4.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 50 x
100 x
DIN 965 çelik, 4.8 galvanizli

CIV-YHB-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M4X10

Açıklama:
M4; Uzunluk: 10 mm
Miktar: 100 x
100 x
DIN 965 çelik, 4.8 galvanizli

CIV-YHB-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M4X16

Açıklama:
M4; Uzunluk: 16 mm
Miktar: 100 x
100 x
DIN 965 çelik, 4.8 galvanizli

CIV-YHB-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M4X20

Açıklama:
M4; Uzunluk: 20 mm
Miktar: 100 x
100 x
DIN 965 çelik, 4.8 galvanizli

CIV-YHB-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X10

Açıklama:
M5; Uzunluk: 10 mm
Miktar: 100 x
100 x
DIN 965 çelik, 4.8 galvanizli

CIV-YHB-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X16

Açıklama:
M5; Uzunluk: 16 mm
Miktar: 100 x
100 x
DIN 965 çelik, 4.8 galvanizli

CIV-YHB-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X20

Açıklama:
M5; Uzunluk: 20 mm
Miktar: 100 x
100 x
DIN 965 çelik, 4.8 galvanizli

CIV-YHB-DIN965-4.8-H3-(A2K)-M6X10

Açıklama:
M6; Uzunluk: 10 mm
Miktar: 100 x
100 x
DIN 965 çelik, 4.8 galvanizli

CIV-YHB-DIN965-4.8-H3-(A2K)-M6X16

Açıklama:
M6; Uzunluk: 16 mm
Miktar: 100 x
75 x
DIN 965 çelik, 4.8 galvanizli

YHB.TAM DİŞ CIV.DIN965-4.8-PH3(A2K)M6X20

Açıklama:
M6; Uzunluk: 20 mm
Miktar: 75 x
1 x
ORSY sistem çanta 4.4.1

SYSCASE-4.4.1.

Açıklama:
370 x 278 x 85 mm
Ideal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
Miktar: 1 x