DIN 7985/0965 acier 4.8 zi tte plate/SK H Sysko

DIN 7985/0965 acier 4.8 zi tte plate/SK H Sysko

Art. N° 5964004600

EAN 4058794216813

Prix affichés aux clients après connexion
DIN 7985/0965 acier 4.8 zi tte plate/SK H Sysko

Art. N° 5964004600
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
1625 pieces in system case 4.4.1. Pan head screws, DIN 7985 / countersunk head screws DIN 965, H cross recess, strength class 4.8, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Normes

DIN 965, DIN 7985

Matière

Acier

Classe de résistance

4.8

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Nombre de pièces de l'assortiment

1625 PCS

Poids du produit (par pièce)

6212,000 g

DIN 7985/0965 acier 4.8 zi tte plate/SK H Sysko comprenant:
100 x
Vis à tête cylindrique bombée cruciforme H DIN 7985, acier 4.8, zingué bleu (A2K)

VIS-TCB-DIN7985-4.8-H2-(A2K)-M4X10

Description:
10 mm x M4
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tête cylindrique bombée cruciforme H DIN 7985, acier 4.8, zingué bleu (A2K)

VIS-TCB-DIN7985-4.8-H2-(A2K)-M4X16

Description:
16 mm x M4
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tête cylindrique bombée cruciforme H DIN 7985, acier 4.8, zingué bleu (A2K)

VIS-TCB-DIN7985-4.8-H2-(A2K)-M4X20

Description:
20 mm x M4
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tête cylindrique bombée cruciforme H DIN 7985, acier 4.8, zingué bleu (A2K)

VIS-TCB-DIN7985-4.8-H2-(A2K)-M5X10

Description:
10 mm x M5
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tête cylindrique bombée cruciforme H DIN 7985, acier 4.8, zingué bleu (A2K)

VIS-TCB-DIN7985-4.8-H2-(A2K)-M5X16

Description:
16 mm x M5
Quantité: 100 x
75 x
Vis à tête cylindrique bombée cruciforme H DIN 7985, acier 4.8, zingué bleu (A2K)

VIS-TCB-DIN7985-4.8-H2-(A2K)-M5X20

Description:
20 mm x M5
Quantité: 75 x
75 x
Vis à tête cylindrique bombée cruciforme H DIN 7985, acier 4.8, zingué bleu (A2K)

VIS-TCB-DIN7985-4.8-H3-(A2K)-M6X10

Description:
10 mm x M6
Quantité: 75 x
50 x
Vis à tête cylindrique bombée cruciforme H DIN 7985, acier 4.8, zingué bleu (A2K)

VIS-TCB-DIN7985-4.8-H3-(A2K)-M6X16

Description:
16 mm x M6
Quantité: 50 x
50 x
Vis à tête cylindrique bombée cruciforme H DIN 7985, acier 4.8, zingué bleu (A2K)

VIS-TCB-DIN7985-4.8-H3-(A2K)-M6X20

Description:
20 mm x M6
Quantité: 50 x
100 x
Vis à tête fraisée empreinte PH cruciforme DIN 965 acier 4.8 zingué (A2K)

VIS-TF-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M4X10

Description:
M4; Longueur: 10 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tête fraisée empreinte PH cruciforme DIN 965 acier 4.8 zingué (A2K)

VIS-TF-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M4X16

Description:
M4; Longueur: 16 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tête fraisée empreinte PH cruciforme DIN 965 acier 4.8 zingué (A2K)

VIS-TF-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M4X20

Description:
M4; Longueur: 20 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tête fraisée empreinte PH cruciforme DIN 965 acier 4.8 zingué (A2K)

VIS-TF-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X10

Description:
M5; Longueur: 10 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tête fraisée empreinte PH cruciforme DIN 965 acier 4.8 zingué (A2K)

VIS-TF-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X16

Description:
M5; Longueur: 16 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tête fraisée empreinte PH cruciforme DIN 965 acier 4.8 zingué (A2K)

VIS-TF-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X20

Description:
M5; Longueur: 20 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tête fraisée empreinte PH cruciforme DIN 965 acier 4.8 zingué (A2K)

VIS-TF-DIN965-4.8-H3-(A2K)-M6X10

Description:
M6; Longueur: 10 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tête fraisée empreinte PH cruciforme DIN 965 acier 4.8 zingué (A2K)

VIS-TF-DIN965-4.8-H3-(A2K)-M6X16

Description:
M6; Longueur: 16 mm
Quantité: 100 x
75 x
Vis à tête fraisée empreinte PH cruciforme DIN 965 acier 4.8 zingué (A2K)

VIS-TF-DIN965-4.8-H3-(A2K)-M6X20

Description:
M6; Longueur: 20 mm
Quantité: 75 x
1 x
Coffret de rangement vide à compartiments 4.4.1 - Sysko

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 4.4.1

Description:
370 x 278 x 85 mm
Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité: 1 x