DIN 7985 benzeri çelik, 4.8 galv.,TX
DIN 7985 benzeri çelik, 4.8 galv.,TX
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Diş tipi x nominal çap (d1) | M3 |
Uzunluk (l1) | 8 mm |
Kafa çapı (dk) | 6 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,4 mm |
Standartlar | WN 7985 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 4,8 |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Mercimek başlı |
Tahrik tipi | İç TX |
Vida iç yolu | TX10 |
Diş tipi | Metrik diş |
Hatve | 0,5 mm |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 8 mm |