DIN 7985, çelik 4.8 nikel kaplamalı, Z

DIN 7985, çelik 4.8 nikel kaplamalı, Z

Ürün no. 0046512504

EAN 4038898419518

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
DIN 7985, çelik 4.8 nikel kaplamalı, Z

Ürün no. 0046512504

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 2000 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M2,5

Uzunluk (l1)

4 mm

Kafa çapı (dk)

5 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

2 mm

Standartlar

DIN 7985

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

4,8

Yüzey

Nikel kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Mercimek başlı

Tahrik tipi

Yıldız başlı

Vida iç yolu

Z1

Diş tipi

Metrik diş

Hatve

0,45 mm

Diş formu

Standart metrik diş

Diş tasarımı

Tam diş

Ürün sınıfı

A

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler