DIN 7989-2, paslanmaz çelik, A2, düz

WSH-DIN7989/2-A-A2-16

Ürün no. 040991416

EAN 4038898244868

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
DIN 7989-2, paslanmaz çelik, A2, düz

Ürün no. 040991416

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Vida dişi için uygun

M16

İç çap (d1)

18 mm

Dış çap (d2)

30 mm

Kalınlık (h1)

8 mm

Standartlar

DIN 7989-2

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Yüzey

Düz

RoHS uyumlu

Evet

Şunun için uygun:

Çelik inşaat

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler