DIN 7989-2 paslanmaz çelik, A4, düz
WSH-DIN7989/2-A-A4-16
Ürün no. 041290816
EAN 4050642975347
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Vida dişi için uygun | M16 |
İç çap (d1) | 18 mm |
Dış çap (d2) | 30 mm |
Kalınlık (h1) | 8 mm |
Standartlar | DIN 7989-2 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A4 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Şunun için uygun: | Çelik inşaat |