DIN 7993 RB
DIN 7993 RB
Ürün no. 0490000024
EAN 4046778822181
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Delikler için uygun | 24 mm |
Oluk çapı için uygun | 26 mm |
Dış çap (d1) | 26,3 mm |
Yuva genişliği (e1) | 10 mm |
Genişlik (b1) | 2 mm |
Kalınlık (s1) | 2 mm |
Standartlar | DIN 9926 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |