DIN 85 çelik, 4.8 nikel kaplı
DIN 85 çelik, 4.8 nikel kaplı
CIV-DTMB-DIN85-4.8-(E2J)-M4X6
Ürün no. 004194 6
EAN 4024835689007
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M4 |
Uzunluk (l1) | 6 mm |
Kafa çapı (dk) | 8 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,4 mm |
Standartlar | DIN 85 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 4,8 |
Yüzey | Nikel kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Düz başlı |
Tahrik tipi | Yuva |
Vida iç yolu | Yuva |
Diş tipi | Metrik diş |
Hatve | 0,7 mm |
Diş formu | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Tam diş |
Ürün sınıfı | A |