DIN 910 acier zingué, pass. film épais pouce

DIN 910 acier zingué, pass. film épais pouce
VIS-DIN910-CLE19-(ZSM)-G1/2AX14

Art. N° 515990221
EAN 4059608604109

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

DIN 910, galvanised steel, thick-film passivated (VZD)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

G1/2

Longueur (l1)

26 mm

Diamètre de tête (d2)

26 mm

Hauteur de tête (k1)

12 mm

Matière

Acier

Finition

Zinc électrolytiq, ép 3-8 µm, pass iris sans TopCoat, argent, WS-008

Forme de tête

Tête hexagonale

Détails de tête

Avec collier

Type d’empreinte

Six pans extérieurs

Entrainement extérieur (s1)

WS19

Type de filetage

Filetage gaz

Nombre de filets au pouce

14

Longueur filetée

14 mm

Design

Conception standard

Conforme à la norme RoHS

Oui